QORPAK PLC-06838 Flaskrengöring 500ml 45-400 - Förpackning med 24 | AD4PNV 41W452

QORPAK PLC-06838 Flaska rengjord 500 ml 45-400 - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD4PNV Modell: PLC-06838Korsreferens: 41W452

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad packarflaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgRensa
Body MaterialPETE
Kapacitet500mL
KlassVakuum och joniserad
StängningsfärgWhite
StängningsmaterialPolypropen / polyetylenskum
Diameter78mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd135mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek45-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)23.5
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3923300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK PLC-06597 Flaskrengöring 120ml 38-400 Förpackning med 48 | AD4PNN 41W446 PLC-06597120mLultra rent49mm92mm38-400 mm3 458 kr
QORPAK PLC-06796 Flaskrengöring 120ml 38-400 Förpackning med 48 | AD4PNQ 41W448 PLC-06796120mLultra rent49mm92mm38-400 mm3 853 kr
QORPAK PLC-06806 Flaskrengöring 500ml 45-400 - Förpackning med 24 | AD4PNR 41W449 PLC-06806500mLultra rent78mm135mm45-400 mm2 854 kr
QORPAK PLC-06836 Flaskrengöring 120ml 38-400 Förpackning med 48 | AD4PNT 41W450 PLC-06836120mLVakuum och joniserad49mm92mm38-400 mm973SEK
QORPAK PLC-06837 Flaska rengjord 250 ml 45-400 förpackning med 48 | AD4PNU 41W451 PLC-06837250mLVakuum och joniserad64mm112mm45-400 mm1 819 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK PLC-06838 Flaska rengjord 500 ml 45-400 - förpackning om 24
1 156 kr /enhet