Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB809RD Hyllkorg 11-5 / 8 tum Längd 8 tum H Röd | AC6HRJ 33Z311

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB809RD Hyllfack 11-5/8 tum Längd 8 tum H Röd

Finns i lager
Artikel: AC6HRJ Modell: QSB809RDKorsreferens: 33Z311

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

201SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRed
Inuti höjden8"
Inre längd10 1 / 6 "
Inre bredd10 "
Lastkapacitet60 lb.
Materialpolypropylen
Antal avdelningsautomater långa0
Antal avdelningsautomater kort8
Utanför höjd8"
Utanför längd11.625 "
Utanför bredd11.125 "
Använd avdelningsnummerTillverkare Nr DSB809 / 810/816
Volym0.46 cu. ft.
Volymkapacitet0.46 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgHöjdAntal avdelningsautomater kortUtanför höjdUtanför längdUtanför breddAnvänd avdelningsnummerPris
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB100BR Hyllkorg 11-5 / 8 tum Längd 2-3 / 4 tum Bredd 4 tum Höjd | AB2TVC 1NTW9 QSB100BRPolypropen / polyetenSvart4"74"11.625 "2.75 "-48SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB101BR Hyllkorg 11-5 / 8 tum Längd 4-1 / 8 tum Bredd 4 tum Höjd | AB2TVD 1NTX1 QSB101BRPolypropen / polyetenSvart4"74"11.625 "4.125 "Tillverkare Nr DSB101 / 103/10546SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB102BR Hyllkorg 11-5 / 8 tum Längd 6-5 / 8 tum bredd 4 tum höjd | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRPolypropen / polyetenSvart4"74"11.625 "6.625 "Tillverkare Nr DSB102 / 104/10664SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB107BR Hyllkorg 11-5 / 8 tum Längd 8-3 / 8 tum Bredd 4 tum Höjd | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRPolypropen / polyetenSvart4"74"11.625 "8.375 "Tillverkare Nr DSB107 / 108/11488SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB109BR Hyllkorg 11-5 / 8 tum Längd 4 tum H Svart | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRPolypropen / polyetenSvart4"74"11.625 "11.125 "Tillverkare Nr DSB109 / 110/116119SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB103BR Hyllkorg 17-7 / 8 tum Längd 4-1 / 8 tum Bredd 4 tum Höjd | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRPolypropen / polyetenSvart4"74"17.875 "4.125 "Tillverkare Nr DSB101 / 103/10578SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QSB104BR Hyllkorg 17-7 / 8 tum Längd 6-5 / 8 tum bredd 4 tum höjd | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRPolypropen / polyetenSvart4"74"17.875 "6.625 "Tillverkare Nr DSB102 / 104/10697SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB809RD Hyllfack 11-5/8 tum Längd 8 tum H Röd
201SEK /enhet