Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS250CO Esd Conductive Bin 14-3/4 x 16-1/2 x 7in | AD9GJF 4RR40

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS250CO Esd Conductive Bin 14-3/4 x 16-1/2 x 7 tum

Finns i lager
Artikel: AD9GJF Modell: QUS250COKorsreferens: 4RR40
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
1 623 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD ledande fack
FärgSvart
Höjd7"
Inuti höjden6.75 "
Inre längd14 "
Inre bredd14.75 "
Längd14-3 / 4 "
Utanför höjd7"
Utanför längd14.75 "
Utanför bredd16.5 "
StilStapelbar
YtresistivitetMindre än 105 ohm / kvm.
Använd avdelningsnummerTillverkare Nr DUS240CO
Bredd16-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.68
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddHöjdInuti höjdenStilAnvänd avdelningsnummerBreddInre längdInre breddPris
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QUS239CO Esd Ledande fack 10-3 / 4 x 8-1 / 4 x 7 In | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StapelbarTillverkare Nr DUS239CO8-1 / 4 "10 "6 9 / 16 "961SEK
QUANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QUS255CO Esd ledande fack 16 x 11 x 8 tum svart | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StapelbarTillverkare Nr DUS255CO11 "15.125 "10 "1 975 kr
KVANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QUS200CO Esd ledande fack 5 x 4-1 / 8 x 3 tum svart | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stapla och hängaTillverkare Nr DUS200CO4-1 / 8 "4.375 "3.437 "82SEK
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QSB101CO Esd Ledande fack 11-5 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHT 4RR27 QSB101CO4.125 "4"4"InbäddatTillverkare Nr DSB101CO4-1 / 8 "10.25 "3"281SEK
KVANTUMFÖRVARINGSSYSTEM QSB103CO Esd Ledande fack 17-7 / 8 x 4-1 / 8 x 4 In | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"InbäddatTillverkare Nr DSB103CO4-1 / 8 "16.5 "3"356SEK
KVANTUM FÖRVARINGSSYSTEM QUS210CO Esd ledande fack 5-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 tum svart | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StapelbarTillverkare Nr DUS210CO4-1 / 8 "4.75 "3.437 "129SEK
QUANTUM LAGRINGSSYSTEM QUS220CO Esd Ledande fack 7-3 / 8 x 4-1 / 8 x 3 tum Svart | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StapelbarTillverkare Nr DUS220CO4-1 / 8 "6.75 "3.437 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS250CO Esd Conductive Bin 14-3/4 x 16-1/2 x 7 tum
1 623 kr /enhet