QUAZITE PG1118Z80117 Kapslingsenhet Elektrisk 17 x 10.125 x 10.25 Nivå 8 | AD7LPM 4FEA4

QUAZITE PG1118Z80117 Kapsling Elektrisk 17 x 10.125 x 10.25 Tier 8

Finns i lager
Artikel: AD7LPM Modell: PG1118Z80117Korsreferens: 4FEA4

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderground Encl. hopsättning
FärgGrå
Täckbult typ2 sexkantsbultar av rostfritt stål 3 / 8-16 x 2 1/4 UNC
Omslagslogotypelektriska
Storlek på lockets dragplats (in.)1/2 x 2 1/2
Dimensionera17 "L x 10-1 / 8" B x 10-1 / 4 "H
Ladda betyg8000 lb.
MaterialMonolitisk polymerbetong
Nominell höjd10.25 "
Nominell längd17 In.
Nominell bredd10.125 "
Utvändiga mått20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" B x 12 "H
Totala höjden12 "
Total längd20.25 "
Total bredd13.375 "
TypPG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod6810910000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Öppen botten

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygNominell höjdNominell breddUtvändiga måttTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
QUAZITE PG1118Z80246 Kapslingsmonteringssignal 17 x 10.125 x 10.25 Nivå 15 | AD6VGL 4AVU1 PG1118Z8024615,000 lb10.25 "10.125 "20-1 / 4 "L x 13-3 / 8" B x 12 "H12 "20.25 "13.375 "18 186 kr
QUAZITE PG1324Z80129 Kapslingsmonteringsbelysning 21.25 x 11.75 x 10 Tier 8 | AD6VGM 4AWA1 PG1324Z801298000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "19 272 kr
QUAZITE PG1324Z80146 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 11.75 x 10 Tier 8 | AD6VGN 4AWA5 PG1324Z801468000 lb.10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "19 272 kr
QUAZITE PG1324Z80241 Kapsling Montering Gatubelysning 21.25 x 11.75 x 10 Tier 15 | AD6VGP 4AWC1 PG1324Z8024115,000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "23 140 kr
QUAZITE PG1324Z80246 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 11.75 x 10 Tier 15 | AD6VGQ 4AWC4 PG1324Z8024615,000 lb10 "11.75 "25 "L x 15-1 / 2" B x 12 "H12 "25 "15.5 "23 140 kr
QUAZITE PG1324Z80541 Kapsling Montering Gatubelysning 21.25 x 15.5 x 16 Tier 15 | AD6VGR 4AWE7 PG1324Z8054115,000 lb16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "24 089 kr
QUAZITE PG1324Z80546 Kapslingsmonteringssignal 21.25 x 15.5 x 16 Nivå 15 | AD6VGT 4AWF1 PG1324Z8054615,000 lb16 "15.5 "25 "L x 15-1 / 2" B x 18 "H18 "25 "15.5 "24 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUAZITE PG1118Z80117 Kapsling Elektrisk 17 x 10.125 x 10.25 Tier 8
15 879 kr /enhet