Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 160 Box Octagon 4 x 4 In | AB4DQA 1XC28

RACO 160 Box Octagon 4 x 4 In

Finns i lager
Artikel: AB4DQA Modell: 160Korsreferens: 1XC28

Få det Maj 22, Onsdag
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEn 1/2 "slutstopp
RutetypOctagon med fäste
Konsol typJ-fäste
Kapacitet15.5 Cu.In.
Klämtyp(4) NM-B
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts1
Antal 1/2 "sidoutslag2
Antal gäng2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3078
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRutetypAntal 1/2 "Back KnockoutsPris
RACO 127 Box Octagon 4 x 4 In | AF2QFN 6XC79 127Octagon371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 160 Box Octagon 4 x 4 In
113SEK /enhet