Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 250 Elbox extern ring 29.5 Cu-in | AB9HKZ 2DDC2

RACO 250 Elbox Extern Ring 29.5 Cu-in

Finns i lager
Artikel: AB9HKZ Modell: 250Korsreferens: 2DDC2
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElbox, förlängningsring
RutetypFyrkant med svetsade hörnkantar
Kapacitet29.5 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
Längd4.69 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4-11 / 16 "
Nominell bredd4 11 / 16 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag8
Antal 3/4 "sidoutslag4
Antal gäng2
Bredd4.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2673
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 250 Elbox Extern Ring 29.5 Cu-in
247SEK /enhet