Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 263 kvadratisk datalåda med monteringsplatta | AA8QGQ 19L560

RACO 263 kvadratisk datalåda med monteringsplatta

Finns i lager
Artikel: AA8QGQ Modell: 263Korsreferens: 19L560
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
1 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig dataruta
RutetypData
Kapacitet135.0 cu. i.
FärgNatural
Djup3-1 / 4 "
Höjd5.5 "
MaterialStål
Nominellt djup3.25 "
Nominell längd5-1 / 2 "
Nominell bredd7.75 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag2
Antal gäng2
Bredd9.69 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3424
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsBreddPris
RACO 260 fyrkantig datalåda 3-1 / 4 tum djup | AA8QGP 19L559 26042.0 cu. i.3.25 "4 11 / 16 "24.69 "348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 263 kvadratisk datalåda med monteringsplatta
1 015 kr /enhet