Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 2800 kabelanslutning Snap Inch 1/2 In | AB3FGX 1RVU8

RACO 2800 Kabelkontakt Snap Inch 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AB3FGX Modell: 2800Korsreferens: 1RVU8 / 3LV72

Få det Maj 14, Tisdag
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelanslutning
Ledningsstorlek1 / 2 "
IsoleradNej
MaterialStål
NPT-storlek1/2 tum
UnderkategoriRaka kontakter
TypSnäpp in

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För MCI A / C- och HCF-kablar

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekIsoleradArtikelMaterialTypPris
RACO 4714 Kabelanslutning mantlad 1/2 | AB3FHG 1RVZ1 47141 / 2 "NejKabelanslutningtermoplastMantlad Snap In4SEK
RACO 2101 Flexibel metallrörmontering 3/8 tum | AB9HLR 2DDE4 21013 / 8 "NejFlexibel montering av metallrörFormbart järnRakt35SEK
RACO 2102-kontakt Flex-rörledning Tite Bite 1/2 In | AC9YEM 3LK38 21021 / 2 "NejFlexibel montering av metallrörFormbart järnRakt70SEK
RACO 2103 Connector Flex Conduit Tite Bite 3/4 In | AC9YEN 3LK39 21033 / 4 "NejFlexibel montering av metallrörFormbart järnRakt76SEK
RACO 2104 Connector Flex Conduit Tite Bite 1 In | AC9YEP 3LK40 21041"NejFlexibel montering av metallrörFormbart järnRakt126SEK
RACO 2715 Anslutning Kabellås Redi-loc 1/2 In | AC9ZQH 3LV73 27151 / 2 "NejFlexibel montering av metallrörStålRedi-loc Flexibel kabelanslutning, duplex, pansar69SEK
RACO 3301-kontakt Flex-ledning Tite Bite 3/8 In | AD8DKC 4JC41 33013 / 8 "JaFlexibel montering av metallrörFormbart järnRakt46SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 2800 Kabelkontakt Snap Inch 1/2 Inch
19SEK /enhet