Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 3702-6 vätsketät kontakt 1 / 2in. Silver | AB8WJA 2A251

RACO 3702-6 vätsketät anslutning 1/2tum. Silver

Finns i lager
Artikel: AB8WJA Modell: 3702-6Korsreferens: 2A251

Få det Maj 6, Måndag
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätsketät kontakt
FärgSilver
Ledningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypRakt
Cord Dia. Räckvidd1/2 "till 39/64"
Längd1.437 "
MaterialStål / smidbart järn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal sladdar (1)

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialPris
RACO 3702-1 Vätsketät kontakt 1 / 2in. Silver | AB8WHX 2A246 3702-11.437 "Stål / smidbart järn99SEK
RACO 3702-2 vätsketät kontakt 1 / 2in. Rakt | AB8WHY 2A247 3702-21.437 "Stål / smidbart järn94SEK
RACO 3702-5 Vätsketät kontakt 1/2 tum | AB8WHZ 2A248 3702-51.437 "Stål / smidbart järn84SEK
RACO 2462 flytande tät kontakt 1 / 2in. Silver | AB8WJB 2A252 24621 11 / 32 "Stål142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 3702-6 vätsketät anslutning 1/2tum. Silver
105SEK /enhet