Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 640 Handy Mini Electric Box 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7

RACO 640 Handy Mini Elbox 7.3 Cu In

Finns i lager
Artikel: AB9HKW Modell: 640Korsreferens: 2DDB7
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPraktisk elbox
RutetypVerktyg, Mini, för ledning
Kapacitet7.3 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
Längd3.75 "
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd3-3 / 4 "
Nominell bredd1 9 / 16 "
Antal 1/2 "Back Knockouts3
Antal 1/2 "sidoutslag8
Antal gäng1
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.149
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal gängRutetypKapacitetBreddDjupLängdNominellt djupNominell breddPris
RACO 653 Handy elbox 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Praktisk ext. Ring m / svetsade hörnkantar11.5 Cu.In.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"100SEK
RACO 663 Handy elbox 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Praktiskt, för rör13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"67SEK
RACO 661 Handy Box 13 Cu Tumsfäste A | AB9HLC 2DDC8 6611Praktiskt, för rör13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"100SEK
RACO 680 Handy Box 1/2 tums knockout | AB9HLD 2DDC9 6802Fyrkant med utdragna rundade kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"191SEK
RACO 683 Handy Box 1/2 3/4 tum knockout | AB9HLE 2DDD1 6832Fyrkant med utdragna rundade kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"210SEK
RACO 681 Handy Box 1/2 tum knockout | AB9HLF 2DDD2 6812Fyrkant med utdragna rundade kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 640 Handy Mini Elbox 7.3 Cu In
132SEK /enhet