Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 680 Handy Box 1/2 tums knockout | AB9HLD 2DDC9

RACO 680 Handy Box 1/2 Inch Knockout

Finns i lager
Artikel: AB9HLD Modell: 680Korsreferens: 2DDC9

Få det Maj 7, Tisdag
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPraktisk elbox
RutetypFyrkant med utdragna rundade kanter
Kapacitet30.3 Cu.In.
FärgSilver
Djup2-1 / 8 "
Längd4"
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup2.125 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts5
Antal 1/2 "sidoutslag12
Antal gäng2
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3582
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal gängRutetypKapacitetBreddDjupLängdNominellt djupNominell breddPris
RACO 653 Handy elbox 11.5 Cu In | AB9HKM 2DDA7 6531Praktisk ext. Ring m / svetsade hörnkantar11.5 Cu.In.2"1-1 / 2 "4"1.5 "2"100SEK
RACO 663 Handy elbox 13 Cu In | AB9HKV 2DDB6 6631Praktiskt, för rör13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"67SEK
RACO 640 Handy Mini Electric Box 7.3 Cu In | AB9HKW 2DDB7 6401Verktyg, Mini, för ledning7.3 Cu.In.1 9 / 16 "1-1 / 2 "3.75 "1.5 "1 9 / 16 "132SEK
RACO 661 Handy Box 13 Cu Tumsfäste A | AB9HLC 2DDC8 6611Praktiskt, för rör13 Cu.In.2"1-7 / 8 "4"1.875 "2"100SEK
RACO 683 Handy Box 1/2 3/4 tum knockout | AB9HLE 2DDD1 6832Fyrkant med utdragna rundade kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"210SEK
RACO 681 Handy Box 1/2 tum knockout | AB9HLF 2DDD2 6812Fyrkant med utdragna rundade kanter30.3 Cu.In.4"2-1 / 8 "4"2.125 "4"215SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 680 Handy Box 1/2 Inch Knockout
191SEK /enhet