Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 665 Förlängningsringlåda | AF2QEY 6XC58

RACO 665 Förlängningsringlåda

Finns i lager
Artikel: AF2QEY Modell: 665Korsreferens: 6XC58

Få det Maj 14, Tisdag
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel4 x 1/2 "praktisk låda
RutetypPraktisk Ext.Ring med Drawn Corner Edge
Kapacitet13 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-7 / 8 "
Längd4"
MaterialGalvaniserad zink
Nominellt djup1.875 "
Nominell längd4"
Nominell bredd1.75 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag8
Antal gäng1
TypVerktyget
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8536908030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 665 Förlängningsringlåda
88SEK /enhet