Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 775 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPP 3KF38

RACO 775 Gipsring 4 x 4 tum

Finns i lager
Artikel: AC9UPP Modell: 775Korsreferens: 3KF38
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingel gips ring
Rutetyp4
Kapacitet9.50 Cu.In.
FärgSilver
MaterialGalvaniserad zink
Antal gäng1
Uppfostrad i.)1-1/4
Höjd höjd1-1 / 4 "
UnderkategoriMonteringstillbehör
TypEnkel enhet, förskjuten, nycklad för gips

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1719
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTypPris
RACO 767 Gipsring 4 x 4 In | AB4DQB 1XC29 7673.00 Cu.In.Center blank med knackade öron på 2 3/4", takfäste27SEK
RACO 768 Gipsring, 5/8" Höjd, 4.50 Cu.In Kapacitet, Använd med 4" One Gang Box | AB4DQC 1XC32 7684.50 Cu.In.För ett duplexbehållare, spola29SEK
RACO 773 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPM 3KF36 7735.50 Cu.In.Enkel enhet, förskjuten, nycklad för gips29SEK
RACO 774 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPN 3KF37 7747.50 Cu.In.Enkel enhet, förskjuten, nycklad för gips43SEK
RACO 782 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPT 3KF41 7823.50 Cu.In.Dragen stil, klippt kakelvägg51SEK
RACO 785 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPU 3KF42 78511.3 Cu.In.Enkel enhet, kapad kakelvägg, nycklad för gips72SEK
RACO 786 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPV 3KF43 78614.5 Cu.In.Enkel enhet, kapad kakelvägg, nycklad för gips92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 775 Gipsring 4 x 4 tum
47SEK /enhet