Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 7826RAC Termoplastlåda 20 Cu In | AB9HMD 2DDF6

RACO 7826RAC termoplastlåda 20 Cu In

Finns i lager
Artikel: AB9HMD Modell: 7826RACKorsreferens: 2DDF6
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypPVC, rund på Barhanger
Konsol typAnnons 14-3 / 4 "till 22-1 / 2"
Kapacitet20 Cu.In.
FärgGrå
Djup4"
Materialpolykarbonat
Nominellt djup2.375 "
Nominell längd4"
Nominell bredd3 11 / 16 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng1
Bredd3 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2776
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialRutetypKapacitetNominellt djupNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddPris
RACO 110 Elektrisk låda Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"85SEK
RACO 130 Elektrisk box Octagon förlängningsring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOctagon förlängningsring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"85SEK
RACO 161 Elbox Octagon With Bracket | AB3FGR 1RVU2 161StålOctagon med fäste15.5 Cu.In.1.5 "4"524"87SEK
RACO 175 Elektrisk låda Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"129SEK
RACO 203 Elförlängningsring | AB3FGU 1RVU4 203StålFyrkantig förlängningsring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"88SEK
RACO 235 Elektrisk låda fyrkantig med Ts-fäste | AB3FGV 1RVU5 235StålFyrkant med fäste30.3 Cu.In.2.125 "4"524"153SEK
RACO 228 Elboxfäste Typ Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFyrkantig låda med fäste21.0 Cu.In.1.5 "4"124"171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 7826RAC termoplastlåda 20 Cu In
121SEK /enhet