Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 7846RAC Termoplastlåda 44 Cu tum 3 gäng | AB9HMC 2DDF5

RACO 7846RAC termoplastlåda 44 Cu Inch 3 gäng

Finns i lager
Artikel: AB9HMC Modell: 7846RACKorsreferens: 2DDF5

Få det Maj 16, Torsdag
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypPVC, 3 enheter med spikar, för NM-B
Konsol typ1/2 "bakslag
Kapacitet44 Cu.In.
FärgGrå
Djup2-3 / 4 "
Längd3.625 "
MaterialPVC
Nominellt djup2.75 "
Nominell längd3-5 / 8 "
Nominell bredd5.875 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng3
Bredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1724
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialRutetypKapacitetNominellt djupNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddPris
RACO 110 Elektrisk låda Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"91SEK
RACO 130 Elektrisk box Octagon förlängningsring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOctagon förlängningsring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"85SEK
RACO 161 Elbox Octagon With Bracket | AB3FGR 1RVU2 161StålOctagon med fäste15.5 Cu.In.1.5 "4"524"87SEK
RACO 175 Elektrisk låda Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"129SEK
RACO 203 Elförlängningsring | AB3FGU 1RVU4 203StålFyrkantig förlängningsring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"88SEK
RACO 235 Elektrisk låda fyrkantig med Ts-fäste | AB3FGV 1RVU5 235StålFyrkant med fäste30.3 Cu.In.2.125 "4"524"153SEK
RACO 228 Elboxfäste Typ Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFyrkantig låda med fäste21.0 Cu.In.1.5 "4"124"171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 7846RAC termoplastlåda 44 Cu Inch 3 gäng
62SEK /enhet