Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAIN BIRD 15SSTC1 munstycke för sprayhuvud 0.89 till 1.21 Gpm Pvc | AB4JTZ 1YHC3

RAIN BIRD 15SSTC1 Sprayhuvudmunstycke 0.89 till 1.21 Gpm Pvc

Finns i lager
Artikel: AB4JTZ Modell: 15SSTC1Korsreferens: 1YHC3
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprutmunstycke
Flödeshastighet0.89 till 1.21 gpm
Höjd3 / 4 "
MaterialPVC
MönsterSidoremsa
tryck~~POS=TRUNC15 till 30 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kastradie (3 x 20 till 4 x 30 fot)
    • Avstånd (7 till 15 fot)

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMönsterPris
RAIN BIRD 15APC1 Spruthuvudmunstycke 0.65 till 3.7 Gpm Pvc | AB4JTU 1YHB7 15APC10.65 till 3.7 gpm0 till 360 grader39SEK
RAIN BIRD 15FC1 munstycke spruthuvud 1.8 till 2.6 Gpm Pvc | AB4JTV 1YHB8 15FC11.8 till 2.6 gpmFull Circle34SEK
RAIN BIRD 15HC1 munstycke för sprayhuvud 1.3 till 1.85 Gpm Pvc | AB4JTW 1YHB9 15HC11.3 till 1.85 gpmHalv cirkel36SEK
RAIN BIRD 15QC1 Spruthuvudmunstycke 0.65 Till 0.92 Gpm Pvc | AB4JTX 1YHC1 15QC10.65 till 0.92 gpmKvartalscirkel34SEK
RAIN BIRD 15CSTC1 Sprayhuvudmunstycke Pvc 0.89 till 1.21 Gpm | AB4JTY 1YHC2 15CSTC10.89 till 1.21 gpmCenter Strip37SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAIN BIRD 15SSTC1 Sprayhuvudmunstycke 0.89 till 1.21 Gpm Pvc
34SEK /enhet