Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VERMONT GAGE ​​951420600 Taperlock-handtag, Go/Nogo 3-1/4 tums längd | AH9DHB 39UK25

VERMONT GAGE 951420600 Taperlock-handtag, Go/Nogo 3-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH9DHB Modell: 951420600Korsreferens: 39UK25
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaperlock Gage Handtag
MaterialAluminium
Mätområde12.96 mm till 20.95 mm
TypGo / NoGo

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
VERMONT GAGE ​​951420500 Taperlock-handtag, Go/Nogo 3 tums längd | AH9DHA 39UK24 9514205009.28 mm till 12.95 mm279SEK
VERMONT GAGE ​​951420100 #000 Taperlock Gult handtag, 1.50 mm-2.67 mm Storlek | BH3AHV 951420100-298SEK
VERMONT GAGE ​​951420200 #00 Taperlock Gult handtag, 2.68mm-3.81mm Storlek | BH3AHW 951420200-279SEK
VERMONT GAGE ​​951420300 #0 Taperlock Gult handtag, 3.82 mm-5.84 mm Storlek | BH3AHX 951420300-279SEK
VERMONT GAGE ​​951420400 #1 Taperlock Gult handtag, 5.85 mm-9.27 mm Storlek | BH3AHY 951420400-279SEK
VERMONT GAGE ​​951420700 #4 Taperlock Gult handtag, 20.96 mm-28.83 mm Storlek | BH3AHZ 951420700-298SEK
VERMONT GAGE ​​951420800 #5 Taperlock Gult handtag, 28.84 mm-38.35 mm Storlek | BH3AJA 951420800-318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERMONT GAGE 951420600 Taperlock-handtag, Go/Nogo 3-1/4 tums längd
279SEK /enhet