Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronisk slangsluttimer, 2 Max på/av-cykler, 8 i höjd | AC7VFG 38W346

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronisk slangslutstimer, 2 max på / av-cykler, 8 i höjd

Finns i lager
Artikel: AC7VFG Modell: 1ZEHTMRKorsreferens: 38W346

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk slangslutstimer
BatteribackupJa
DagskippareJa
Djup3"
Typ av bildskärmDisplay
Höjd8"
Max. På / av-cykler2
Max. Tidsinställning72 Timmar
Min. Tidsinställning1 min.
Bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Designad för att automatisera droppbevattningssystem, blötläggningsslangar och sprinklers med slangändar
    • Bekväm avläsningsskärm med en extra stor ratt för att säkerställa granskning av vattenscheman
    • Utrustad med omedelbara åsidosättande knappar, som vatten nu (manuell vattning) och regnfördröjning (avbryt vattning)
    • Kan hantera temperaturer upp till 110 grader F
    • Följer FCC del 15, RoHS, WEEE, CE och C-TICK standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronisk slangslutstimer, 2 max på / av-cykler, 8 i höjd
1 003 kr /enhet