Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RAIN BIRD T22-100 Blank slang 1/4 tum 100 fot svart | AB9PYD 2EME5

RAIN BIRD T22-100 Tomt slang 1/4 tum 100 fot svart

Finns i lager
Artikel: AB9PYD Modell: T22-100Korsreferens: 2EME5
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
193SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTom slang
FärgSvart
Inuti Dia.0.160 "
Längd100ft.
MaterialPolyetylen
Max. Tryck40 psi
Utanför Dia.0.22 "
Vägg tjocklek3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.49
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Pris
RAIN BIRD T63100-BULK Tomt slang 1/2 tum 100 fot svart | AB9PXM 2EMA9 T63100-BULKSvart m / grön rand0.540 "UV-resistent polyetylen60 psi0.63 "256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAIN BIRD T22-100 Tomt slang 1/4 tum 100 fot svart
193SEK /enhet