RAMFAN EF7015 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk | AF4MKE 9CH44

RAMFAN EF7015 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AF4MKE Modell: EF7015Korsreferens: 9CH44

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps2
Fläkt / fläkthastighet3450 rpm
FärgSvart
Kanal Dia.8"
Höjd14 "
HP1 / 3 hp
Längd35 "
MaterialUV-beständigt antistatiskt polyetelynhus
Maximalt flöde i fri luft980 cfm
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115 VAC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.98
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar explosionssäker fläkt konstruerad för luftventilationsapplikationer i farliga och instabila miljöer
    • Har ett UV-beständigt antistatiskt polyetylenhus och en helt sluten lufttät motor för att förhindra att damm och luftburna föroreningar tränger in.
    • Utrustad med en snabbkopplingsbehållare för förvaring och skydd av kanalen från tårar och rivor och en värmeisolerad avbrytare för skydd mot brandolyckor
    • Ger en ljudlös funktion (74 dB)
    • Kan tåla temperaturer mellan -30 och 40 grader C
    • UL-BR 13.0593X certifierad

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsFärgSpänningBreddKanal Dia.HöjdHPPris
RAMFAN UB20-12V fläkt med begränsat utrymme, 12V VDC-spänning, CSA & UL-certifierad | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VAxial11.5Gul12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hp12 764 kr
RAMFAN EFi150 begränsad rymdfläktkanal 16 tum 1-1 / 2 hk | AA6UAB 14Y209 EFi150Axial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HP34 676 kr
RAMFAN EF7025 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk | AF4KVF 8ZF96 EF7025Axiellt explosionsskydd2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp53 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAMFAN EF7015 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk
45 226 kr /enhet