RAMFAN

Sedan 1970 har RAMFAN, ett varumärke från Euramco Group, tillverkat bärbara ventilationsprodukter för industri-, brandsäkerhets- och marina applikationer. Varumärket har sitt huvudkontor i Spring Valley, Kalifornien, USA och erbjuder produkter som används i de farligaste miljöerna/slutna utrymmen för att hantera brandfarliga gaser, ångor, dimma och damm. Läs mer

Filter

Säkerhet

HVAC och kylning

Säkerhet Filter

Utrustning för trånga utrymmenVisa alla

Om RAMFAN

RAMFAN portabla ventilationsproduktkatalog inkluderar fläktar och fläktar för slutna utrymmen, ventilationskanaler, värmare och luftkonditioneringsapparater. RAMFAN fläktar för begränsat utrymme har en axiell fläkt i ett UV-, korrosions- och bucklorbeständigt polyetenhölje för att leverera kraftfullt luftflöde. De finns i en kompakt och lätt design och erbjuder ultratyst drift. Märket är 15/25 fot lång ventilationskanaler har PVC/polyesterkonstruktion och är lämpliga för att överföra farliga gaser från trånga utrymmen med explosionssäkra fläktar för slutna utrymmen.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

RAMFAN produktmodellnummer korsar i allmänhet individuella referenser till motsvarande Air Systems International & Allegro SafetyMPN (tillverkares artikelnummer). Så om du letar efter fläktar/fläktar med begränsat utrymme, ventilationskanaler och tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa RAMFAN-produkter är vanligtvis små till medelstora och kräver kompakt förpackning. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

UB20 MED Ventilationssystem

Denna MED System (Manhole Entry Device) säkerställer korrekt ventilation av trånga utrymmen samtidigt som arbetarna snabbt kan komma in och ut från små öppningar, till skillnad från andra...Läs mer 

UB20 turbokopplare

RAMFAN UB20 turbokoppling möjliggör snabb anslutning av två RAMFAN UB20 fläktfläktar för slutna utrymmen för att öka luftflödet med upp till 50 %. Den används också under långa och blåsiga kanalsträckor som kräver mer kraft och...Läs mer 

Quick-Couple vändbar behållare

RAMFAN Quick-Couple vändbar behållare används för att lagra och skydda de anslutna kanalerna från skador som revor och revor. Den har en lätt fästbar/avtagbar design för att ansluta till märkets U...Läs mer 

Vanliga frågor

Hur väljer man en fläkt från RAMFAN?

  • Strömkälla: Elkraft används i stationära applikationer, medan batterikraft används i bärbara applikationer.
  • Luftflödeskrav: Faktorer som impellerdesign, impellerdiameter och ineffekt bestämmer luftflödet som krävs för att ventilera det önskade området.
  • Storlekskrav: Användare bör bestämma storleken på fläkten som krävs. En stor fläkt ger större luftflöde men förbrukar större utrymme.

Vad är innesluten luft i ventilationsapplikationer?

Medbringad luft hänvisar till den naturliga effekt som skapas när höghastighetsluftflöde drar luften bredvid in i flödesvägen. Ventilationsfläktarna skapar stora mängder medbringad luft. Därför måste användarna ta med den medbringade luften som går genom öppningen vid mätning av luftflödet för att beräkna den praktiska ventilationen som fläkten erbjuder.

Vad är RAMFAN Kraken laddningsnav?

Laddningshubbar är idealiska för att leverera kontinuerlig inbyggd växelström för att ladda batterierna. Dessa batteriverktygsladdningshubbar kan lagra energi och transportera den till önskad plats för att ladda verktygsbatterier kontinuerligt.

Varumärkesexklusiva produkter