RAMFAN EF7025 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk | AF4KVF 8ZF96

RAMFAN EF7025 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AF4KVF Modell: EF7025Korsreferens: 8ZF96

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFan i begränsat utrymme
Amps2
Fläkt / fläkthastighet3450 rpm
FärgSvart
Kanal Dia.8"
Höjd14 "
HP1 / 3 hp
Längd44 "
MaterialUV-beständigt antistatiskt polyetelynhus
Maximalt flöde i fri luft980 cfm
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115 VAC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5004
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)143.51
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar explosionssäker fläkt designad för att passa i kompakta utrymmen för att cirkulera luft och ta bort farliga ångor
    • Ger en tyst drift (74 dB) och arbetar vid ett temperaturområde på -30 - 40 grader C
    • Helt innesluten luft-över flamsäker motor som säkerställer skydd mot luftburna föroreningar och damm
    • Utrustad med en värmeisolerad avstängningsbrytare för att förhindra brandolyckor och en snabbkopplingsbehållare för förvaring och skydd av kanalen från revor och revor
    • Följer CE0539 / EX-PROOF CERT-standarder

Produktvarianter

ProduktModellTypAmpsFärgSpänningBreddKanal Dia.HöjdHPPris
RAMFAN UB20-12V fläkt med begränsat utrymme, 12V VDC-spänning, CSA & UL-certifierad | AA6TZZ 14Y207 UB20-12VAxial11.5Gul12 VDC12 "8"14 "1 / 4 hp12 764 kr
RAMFAN EFi150 begränsad rymdfläktkanal 16 tum 1-1 / 2 hk | AA6UAB 14Y209 EFi150Axial-Gul115 / 240 VAC18 "16 "19 "1-1 / 2 HP34 676 kr
RAMFAN EF7015 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk | AF4MKE 9CH44 EF7015Axiellt explosionsskydd2Svart115 VAC12 "8"14 "1 / 3 hp45 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RAMFAN EF7025 Fläkt med begränsat utrymme axiell explosionssäker 8 tum 1/3 hk
53 245 kr /enhet