Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO ETC211-000-000 Temperaturreglering | AD3JYF 3ZP82

RANCO ETC211-000-000 Temperaturkontroll

Finns i lager
Artikel: AD3JYF Modell: ETC211-000-000Korsreferens: 3ZP82
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
2 016 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningstermostat
Kapillärlängd96 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V9.8
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V4.9
Kontrollområde-30 grader till 220 grader F.
Djup2.5 "
Differentiell1 grader till 30 grader F.
Typ av bildskärmDisplay
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare @ 120V9.8A (NO), 5.8A (NC)
Fullförstärkare @ 240VAC4.9A (NO), 2.9A (NC)
Höjd6.5 "
Inspänning120/208/240 VAC
Spärr av tangentbordetJa
MonteringstypVertikal eller horisontell
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar2
Antal etapper2
Antal omkopplare2
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd2"
Givartyptermistor
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typ2 spdt
Temp. Känslighet+/- 1 grader F
Spänningsområde120 till 240 VAC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 0-10V utgång (nej)

Produktvarianter

ProduktModellKapslingstypHöjdInspänningAntal etapperByt typSpänningsområdePris
RANCO ETC-111000-000 Temperaturreglering | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 558 kr
RANCO ETC111-100-000 Temperaturreglering 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 569 kr
RANCO ETC-112000-000 Temperaturreglering | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 till 240 VAC1 847 kr
RANCO ETC112-100-000 Temperaturreglering | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 514 kr
RANCO ETC-141000-000 Temperaturreglering | AD3JYE 3ZP81 ETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC2 875 kr
RANCO ETC211-100-000 Temperaturreglering | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 462 kr
RANCO ETC212-000-000 Temperaturreglering | AD3JYH 3ZP84 ETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 spdt24 till 240 VAC1 861 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO ETC211-000-000 Temperaturkontroll
2 016 kr /enhet