Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RANCO ETC212-000-000 Temperaturreglering | AD3JYH 3ZP84

RANCO ETC212-000-000 Temperaturkontroll

Finns i lager
Artikel: AD3JYH Modell: ETC212-000-000Korsreferens: 3ZP84
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
1 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningstermostat
Kapillärlängd96 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V9.8
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V4.9
Kontrollområde-30 grader till 220 grader F.
Djup2.5 "
Differentiell1 grader till 30 grader F.
Typ av bildskärmDisplay
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare @ 120V9.8A (NO), 5.8A (NC)
Fullförstärkare @ 240VAC4.9A (NO), 2.9A (NC)
Höjd6.5 "
Inspänning24 VAC
Spärr av tangentbordetJa
MonteringstypVertikal eller horisontell
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar2
Antal etapper2
Antal omkopplare2
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd2"
Givartyptermistor
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typ2 spdt
Temp. Känslighet+/- 1 grader F
Spänningsområde24 till 240 VAC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod9032100090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • 0-10V utgång (nej)

Produktvarianter

ProduktModellKapslingstypHöjdInspänningAntal etapperByt typSpänningsområdePris
RANCO ETC-111000-000 Temperaturreglering | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 558 kr
RANCO ETC111-100-000 Temperaturreglering 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC1 569 kr
RANCO ETC-112000-000 Temperaturreglering | AD3JYC 3ZP79 ETC-112000-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 till 240 VAC1 847 kr
RANCO ETC112-100-000 Temperaturreglering | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC1 514 kr
RANCO ETC-141000-000 Temperaturreglering | AD3JYE 3ZP81 ETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 VAC1SPDT120 till 240 VAC2 875 kr
RANCO ETC211-000-000 Temperaturreglering | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 016 kr
RANCO ETC211-100-000 Temperaturreglering | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 VAC22 spdt120 till 240 VAC2 462 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RANCO ETC212-000-000 Temperaturkontroll
1 861 kr /enhet