Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER 1004-WA Rep 160 Fot Vit 20lb. Polypropen | AH9VVF 45AV20

GRAINGER 1004-WA rep 160 fot vit 20lb. Polypropen

Finns i lager
Artikel: AH9VVF Modell: 1004-WAKorsreferens: 45AV20
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnytning och buntning av rep
FärgWhite
Längd160ft.
FörpackningstypSpole
Repkonstruktion2 Ply
Rep Dia.1 / 16 "
Repmaterialpolypropylen
UnderkategoriGarn
Draghållfasthet140 lb.
Arbetsbelastningsgräns14 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Reptyp: Dynamisk

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdFörpackningstypDraghållfasthetArbetsbelastningsgränsPris
GRAINGER 19620 rep 3000 fot vit polypropen | AH9VVW 45AV36 19620Knytning och buntning av rep3000ft.Kartong400 lb.40 kg698SEK
GRAINGER 1006G-WA rep, 1/16 tums rep Dia, Grön, 4 Lb arbetsbelastningsgräns, 40 Lb draghållfasthet, lager | CQ7RJU 45AV12 1006G-WARep----39SEK
GRAINGER 1137-WA rep, 1/16 tums repdiameter, vit, 2 lb arbetsbelastningsgräns, 20 lb draghållfasthet, lager | CQ7RJV 45AV48 1137-WARep----105SEK
GRAINGER 1111-WA rep, 1/16 tums repdiameter, vit, 4 lb arbetsbelastningsgräns, 40 lb draghållfasthet, vridet | CQ7RJW 45AV01 1111-WARep----108SEK
GRAINGER 5054-WA rep, 5/64 tums repdiameter, vit, 10 lb arbetsbelastningsgräns, 120 lb draghållfasthet | CQ7RJX 35MP10 5054-WARep----111SEK
GRAINGER 89O-WA garn, 1/16 tums repdiameter, orange, 10 lb arbetsbelastningsgräns, 100 lb draghållfasthet | CQ7RJY 35MP19 89O-WAGarn----138SEK
GRAINGER 89-WA garn, 1/16 tums repdiameter, vit, 10 lb arbetsbelastningsgräns, 100 lb draghållfasthet | CQ7RJZ 35MP20 89-WAGarn----102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER 1004-WA rep 160 fot vit 20lb. Polypropen
64SEK /enhet