Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RECOIL 43525 Hand Tap #2-56unc Obelagd | AE6ZJU 5WA31

RECOIL 43525 Handkran #2-56unc Obelagd

Finns i lager
Artikel: AE6ZJU Modell: 43525Korsreferens: 5WA31
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandknacka
Finishobestruket
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Total längd1.875 "
Tonhöjd56
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Storlek#2
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC9 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDAU

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
RECOIL 43045 Handkran 1/4-20unc utan beläggning | AB9XMT 2G948 43045UNC32 23 / 32 "20H30.318 "1 / 4 "1.125 "242SEK
RECOIL 43055 Handkran 5/16-18unc Okonstrerad | AB9XMU 2G950 43055UNC32 15 / 16 "18H30.381 "5 / 16 "1.25 "260SEK
RECOIL 43065 Handkran 3 / 8-16unc obelagd | AB9XMV 2G952 43065UNC33.156 "16H30.367 "3 / 8 "1 21 / 32 "342SEK
RECOIL 43085 Handkran 1/2-13unc Uncoated | AB9XMW 2G954 43085UNC33.59313H30.48 "1 / 2 "1 13 / 16 "436SEK
RECOIL 43105 Handkran 5 / 8-11unc Obelagd | AB9XMX 2G956 43105UNC34.25 "11H30.542 "5 / 8 "2"683SEK
RECOIL 43125 Handkran 3 / 4-10unc obelagd | AB9XMY 2G958 43125UNC34 11 / 16 "10H30.59 "3 / 4 "2 7 / 32 "839SEK
RECOIL 45065 Handkran M6 x 1 Obestruket | AB9XMZ 2G960 45065Grov32 53 / 64 "1.00mmD38mmM655 / 64 "242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RECOIL 43525 Handkran #2-56unc Obelagd
322SEK /enhet