Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8222G074 Ångmagnetventil 3/8 tum Nc mässing | AE4MKX 5LU36

RED HAT 8222G074 Ångmagnetventil 3/8 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AE4MKX Modell: 8222G074Korsreferens: 5LU36
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
4 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngmagnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd125 grader F
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3.625 "
Volymkoefficient2.5
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassH
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp. Ånga353 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential1 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 8 "
Totala höjden4 11 / 64 "
Total längd2 9 / 32 "
Total bredd1 11 / 16 "
Rörstorlek3 / 8 "
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 / 110 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddMittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientRörstorlekWattSpolisoleringsklassMin. ArbetstrycksdifferentialÖppning Dia.Pris
RÖD HATT 8222G047 Ångmagnetventil 1/2 tum Nc mässing | AD2VAD 3UM24 8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "5 459 kr
RÖD HATT 8222G049 Ångmagnetventil 3/4 tum Nc mässing | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "6 132 kr
RÖD HATT 8222G070 Ångmagnetventil 1/4 tum Nc mässing | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "4 360 kr
RÖD HATT 8222G066 Ångmagnetventil 1/2 tum Nc mässing | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "4 076 kr
RÖD HATT 8222G076 Ångmagnetventil 1/2 tum Nc mässing | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "4 896 kr
RÖD HATT 8222G094 Ångmagnetventil 1/2 tum Nc mässing | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "5 282 kr
RÖD HATT 8222G005 Ångmagnetventil 3/4 tum Nc mässing | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "6 661 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8222G074 Ångmagnetventil 3/8 tum Nc mässing
4 253 kr /enhet