Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8262H114LT Kryogen magnetventil 2/2 1/4 tum 120V | AF2VVB 6YEH8

RED HAT 8262H114LT kryogen magnetventil 2/2 1/4 tum 120V

Finns i lager
Artikel: AF2VVB Modell: 8262H114LTKorsreferens: 6YEH8
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
6 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen magnetventil
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.73
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
SkivmaterialPTFE
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz60
Max. Vätsketemp.150 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.7 / 32 "
Totala höjden3.156 "
Total längd1 9 / 16 "
Total bredd1 61 / 64 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBody MaterialVolymkoefficientTotal breddRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialSpänningPris
RÖD HATT 8222G002LT Kryogen magnetventil 2/2 1/2 tum 120v | AC2CZE 2HTN1 8222G002LT2.75 "Mässing3.801 61 / 64 "1 / 2 "Klädd kopparMässing120 VAC14 452 kr
RÖD HATT 8264G009 Kryogen magnetventil 2/2 1/8 tum 120v | AC2CZF 2HTN5 8264G0091.125 "Nickelpläterad mässing0.061 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRostfritt stål120 VAC6 122 kr
RÖD HATT 8264G010 Kryogen magnetventil 2/2 1/8 tum 120v | AC2CZG 2HTN7 8264G0101.125 "Nickelpläterad mässing0.201 11 / 16 "1 / 8 "PTFE / uretanRostfritt stål120 VAC6 122 kr
RÖD HATT 8262H114LT Kryogen magnetventil 2/2 1/4 tum 24VDC | AF2VVC 6YEH9 8262H114LT1 9 / 16 "Mässing0.731 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE24 VDC6 621 kr
RÖD HATT 8263H206LT Kryogen magnetventil 2/2 3/8 tum 120v | AF2VVD 6YEJ0 8263H206LT1.875 "Mässing0.731 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC6 336 kr
RÖD HATT 8262H232LT Kryogen magnetventil 2/2 1/4 tum 120v | AF2VVE 6YEJ1 8262H232LT1 9 / 16 "Mässing0.351 61 / 64 "1 / 4 "PTFEPTFE120 VAC5 909 kr
RÖD HATT 8263H125LT Kryogen magnetventil 2/2 3/8 tum 120v | AF2VVF 6YEJ2 8263H125LT1.875 "Mässing0.881 61 / 64 "3 / 8 "PTFEPTFE120 VAC7 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8262H114LT kryogen magnetventil 2/2 1/4 tum 120V
6 407 kr /enhet