Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8290A386 Vinkelkropp Kolvventil Brons Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1

RED HAT 8290A386 Vinkelkropp kolvventil brons Nc 1 In

Finns i lager
Artikel: AC2DAE Modell: 8290A386Korsreferens: 2HTT1
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
4 440 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkropps kolvventil
StälldonPilotventil, ingår ej
Omgivningstemp. Räckvidd15 grader till 140 grader F.
Body MaterialBronze
Mittlinjerör Mittstorlek5.75 "
Volymkoefficient15
SkivmaterialMässing
Max. Vätsketemp.366 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
Öppning Dia.1"
Totala höjden6.5 "
Total längd2.5 "
Total bredd6 1 / 10 "
Rörstorlek1"
Stammaterial431 Stainless Steel
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Viskositet2,700 XNUMX SSU

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.611
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Pilottryck (150 psi)
    • Min. Pilottryck (60 psi)
    • Förarstorlek (50 mm)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBody MaterialMittlinjerör MittstorlekRörstorlekStammaterialVolymkoefficientSkivmaterialÖppning Dia.Pris
RÖD HATT 8290B005 Vinkelkropp Kolvventil Brons Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Bronze6.75 "3 / 4 "431 Stainless Steel11Mässing3 / 4 "5 306 kr
RÖD HATT 8290B010 Vinkelkolv Kolvventil Brons Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Bronze7"1"431 Stainless Steel19Mässing1"5 581 kr
RÖD HATT 8290A385 Vinkelkropp Kolvventil Brons Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Bronze5.625 "3 / 4 "431 Stainless Steel11Mässing3 / 4 "4 428 kr
RÖD HATT 8290A384 Vinkelkolv Kolvventil Brons Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "Bronze5.5 "1 / 2 "431 Stainless Steel5.7Mässing1 / 2 "4 247 kr
RÖD HATT 8290A791 Vinkelkropp Kolvventil Rostfritt stål Nc 3/8 tum | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Rostfritt stål3.187 "3 / 8 "316L Rostfritt stål2.3304L Rostfritt stål3 / 8 "6 000 kr
RÖD HATT 8290A792 Vinkelkropp Kolvventil Rostfritt stål Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9 8290A7923 9 / 10 "Rostfritt stål3.25 "1 / 2 "431 Stainless Steel4.1304L Rostfritt stål1 / 2 "6 000 kr
RÖD HATT 8290A793 Vinkelkolv Kolvventil Rostfritt stål Nc 3/4 In | AC2DAF 2HTT2 8290A7934.25 "Rostfritt stål3.5 "3 / 4 "431 Stainless Steel7.6304L Rostfritt stål3 / 4 "6 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8290A386 Vinkelkropp kolvventil brons Nc 1 In
4 440 kr /enhet