Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT EF8320G182 Magnetventil 3/2 1/4 tum NC 120 / 110V | AH9UWF 44U321

RED HAT EF8320G182 magnetventil 3/2 1/4 tum NC 120/110V

Finns i lager
Artikel: AH9UWF Modell: EF8320G182Korsreferens: 44U321

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek1-13 / 16 "
Volymkoefficient0.09
SpolhöljeExplosionsskyddad och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
MiljöskyddExplosionsskydd, inomhus, utomhus
Hz50/60
Max. Vätsketemp.200 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.1 / 16 "
Totala höjden3.75 "
Total längd1-11 / 16 "
Total bredd1.437 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR
TypLuft, inerta gaser, lätt olja, vatten
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign3-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Magnetventil Produktgrupp: Magnetventil
    • Max. Arbetstrycksdifferential luft / inert gas: 210 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferentialvatten: 225 psi
    • Max. Arbetstrycksdifferential lättolja: 225 psi

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeBody MaterialMittlinjerör MittstorlekMax. Vätsketemp.MediaMin. ArbetstrycksdifferentialNEMA-betygÖppning Dia.Pris
RÖD HATT 8320G18424 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 24v mässing | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Mässing1.75 "150 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "2 628 kr
RÖD HATT 8316G064120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/2 tum Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Mässing3-15 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "6 607 kr
RÖD HATT 8320G132120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 1/8 tum Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Mässing1-5 / 16 "180 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "2 069 kr
RÖD HATT 8320G18224 / DCDD magnetventil 3/2 1/4 tum Nc 24v mässing | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Mässing1-13 / 16 "150 grader FLuft / inert gas, lätt olja och vatten0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3 086 kr
RÖD HATT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 3/8 tum Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Mässing3-15 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "7 999 kr
RÖD HATT 8316P074 Magnetventil 3/2 3/4 tum Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Mässing3-11 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "11 863 kr
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA magnetventil, 3/8 tum, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Mässing3-15 / 16 "180 grader FLuft / inert gas och vatten10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "6 493 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EF8320G182 magnetventil 3/2 1/4 tum NC 120/110V
4 400 kr /enhet