Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT HV216585004 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 1/2 In | AC2MGT 2LBH2

RED HAT HV216585004 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC2MGT Modell: HV216585004Korsreferens: 2LBH2
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
9 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasavstängningsventil
Body MaterialAluminium
konfigurationNormally Closed
Kontroll metodKabelfrigöring stängs
SkivmaterialNBR
Höjd7.187 "
Max. Vätsketemp.132 grader F
Öppning Dia.1.625 "
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialNBR
Vårmaterial302 Stainless Steel
Rörmaterial430F rostfritt stål
Ventildesign2-Way
Bredd5.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.56
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Cv-flödesfaktor (38)
    • PSI-differential Max. (5)
    • PSI-differential Min. (0)

Produktvarianter

ProduktModellÖppning Dia.RörstorlekBreddPris
RED HAT HV216585002 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 in | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "8 970 kr
RED HAT HV216585003 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 1/4 In | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "9 113 kr
RED HAT HV216585005 Gasavstängningsventilkabelutlösning 2 in | AC2MGU 2LBH3 HV2165850052-3 / 32 "2"6 5 / 16 "11 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT HV216585004 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 1/2 tum
9 967 kr /enhet