Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HAT HV216585005 Gasavstängningsventilkabelutlösning 2 in | AC2MGU 2LBH3

RED HAT HV216585005 Gasavstängningsventilkabelutlösning 2 in

Finns i lager
Artikel: AC2MGU Modell: HV216585005Korsreferens: 2LBH3
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
11 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasavstängningsventil
Body MaterialAluminium
konfigurationNormally Closed
Kontroll metodKabelfrigöring stängs
SkivmaterialNBR
Höjd7.187 "
Max. Vätsketemp.132 grader F
Öppning Dia.2-3 / 32 "
Rörstorlek2"
TätningsmaterialNBR
Vårmaterial302 Stainless Steel
Rörmaterial430F rostfritt stål
Ventildesign2-Way
Bredd6 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.09
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Cv-flödesfaktor (54)
    • PSI-differential Max. (5)
    • PSI-differential Min. (0)

Produktvarianter

ProduktModellÖppning Dia.RörstorlekBreddPris
RED HAT HV216585002 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 in | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "8 970 kr
RED HAT HV216585003 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 1/4 In | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "9 113 kr
RED HAT HV216585004 Gasavstängningsventilkabelutlösning 1 1/2 In | AC2MGT 2LBH2 HV2165850041.625 "1.5 "5.38 "9 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT HV216585005 Gasavstängningsventilkabelutlösning 2 in
11 675 kr /enhet