Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT JB8266D077L Bränsleoljens magnetventil Nc 1/2 mässing | AC2MGP 2LBG7

RED HAT JB8266D077L Bränsleolja Solenoid Nc 1/2 Mässing

Finns i lager
Artikel: AC2MGP Modell: JB8266D077LKorsreferens: 2LBG7
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
7 329 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleoljens magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd95 grader till 104 grader F.
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2.187 "
Volymkoefficient1.8
SpolhöljeKopplingsbox för allmänt ändamål
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.250 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1
Öppning Dia.5 / 16 "
Totala höjden4.5 "
Total längd4 11 / 16 "
Total bredd2.187 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialSS
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt15.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2555
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
RÖD HATT JB8266D023L Bränsleoljens magnetventil Nc 3/8 mässing | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 grader till 104 grader F.2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "6 891 kr
RÖD HATT 8262H021V Bränsleoljesolenoid Nc 1/4 mässing | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 grader till 131 grader F.2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 705 kr
RÖD HATT 8262H011V Bränsleolja Magnetventil Nc 1/8 Mässing | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 grader till 131 grader F.2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "1 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT JB8266D077L Bränsleolja Solenoid Nc 1/2 Mässing
7 329 kr /enhet