Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT 8262H011V Bränsleolja Magnetventil Nc 1/8 Mässing | AF2YHA 6ZAK2

RED HAT 8262H011V Bränsleolja Solenoid Nc 1/8 Mässing

Finns i lager
Artikel: AF2YHA Modell: 8262H011VKorsreferens: 6ZAK2

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränsleoljens magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd5 grader till 131 grader F.
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2.5 "
Volymkoefficient0.21
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning
Hz60
Max. Vätsketemp.210 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 32 "
Totala höjden2 27 / 32 "
Total längd1.187 "
Total bredd1 11 / 16 "
Rörstorlek1 / 8 "
TätningsmaterialFKM
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt9.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddMittlinjerör MittstorlekÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
RÖD HATT JB8266D023L Bränsleoljens magnetventil Nc 3/8 mässing | AC2MGN 2LBG6 JB8266D023L195 grader till 104 grader F.2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "6 891 kr
RÖD HATT JB8266D077L Bränsleoljens magnetventil Nc 1/2 mässing | AC2MGP 2LBG7 JB8266D077L195 grader till 104 grader F.2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "7 329 kr
RÖD HATT 8262H021V Bränsleoljesolenoid Nc 1/4 mässing | AF2VVM 6YEJ8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 grader till 131 grader F.2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 705 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT 8262H011V Bränsleolja Solenoid Nc 1/8 Mässing
1 422 kr /enhet