Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120vac | AB7ZPT 24W622

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120vac

Finns i lager
Artikel: AB7ZPT Model: WT8551A001MMS120/60 110/50DAKorsreferens: 24W622

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 792 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilot Solenoidventil
Body MaterialSvart anodiserad aluminium
Volymkoefficient0.86
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektrisk koppling18 "Leads
Hz50/60
Max. Vätsketemp.140 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential30 PSI
MonteringNamur
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden1 5 / 16 "
Total längd7 9 / 16 "
Total bredd1.75 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR + PUR
Ventildesign3-vägs / 2-position till 5-vägs / 2-position
Spänning120 VAC
Watt6.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBody MaterialVolymkoefficientTotal breddTätningsmaterialVentildesignSpänningWattPris
RÖD HATT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "termoplast0.502 7 / 64 "NBR3-vägs / 2-position till 5-vägs / 2-position110 / 120 VAC6.313 613 kr
RÖD HATT WT8551A017MS Pilotventil 5/2 1/4 tum 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodiserad aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-vägs / 2-position110 / 120 VAC6.34 971 kr
RÖD HATT EF8551A017MS Pilotventil 5/2 1/4 tum 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodiserad aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-vägs / 2-position24 VDC6.95 614 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120vac
4 792 kr /enhet