Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖD HATT EF8551A017MS Pilotventil 5/2 1/4 tum 24vdc | AC2CZQ 2HTP6

RED HAT EF8551A017MS Pilotmagnetventil 5/2 1/4 tum 24vdc

Finns i lager
Artikel: AC2CZQ Modell: EF8551A017MSKorsreferens: 2HTP6
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
5 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilot Solenoidventil
Body MaterialSvart anodiserad aluminium
Volymkoefficient0.86
SpolhöljeExplosionssäker och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektrisk koppling18 "Leads
Max. Vätsketemp.77 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential30 PSI
MonteringNamur
NEMA-betyg3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Öppning Dia.1 / 4 "
Totala höjden1 7 / 64 "
Total längd8 9 / 32 "
Total bredd1.75 "
Rörstorlek1 / 4 "
TätningsmaterialNBR + PUR
Ventildesign5-vägs / 2-position
Spänning24 VDC
Watt6.9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBody MaterialVolymkoefficientTotal breddTätningsmaterialVentildesignSpänningWattPris
RÖD HATT WT8551A001MMS120 / 60 110 / 50DA Magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Svart anodiserad aluminium0.861.75 "NBR + PUR3-vägs / 2-position till 5-vägs / 2-position120 VAC6.34 792 kr
RÖD HATT WT8401B202M120 / 60 110 / 50DA magnetventil 3/2 till 5/2 1/4 tum 120 / 110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "termoplast0.502 7 / 64 "NBR3-vägs / 2-position till 5-vägs / 2-position110 / 120 VAC6.313 613 kr
RÖD HATT WT8551A017MS Pilotventil 5/2 1/4 tum 120 / 110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Svart anodiserad aluminium0.861.75 "NBR + PUR5-vägs / 2-position110 / 120 VAC6.34 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HAT EF8551A017MS Pilotmagnetventil 5/2 1/4 tum 24vdc
5 614 kr /enhet