Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖDT HEAD HBP12-6 Ankarskärm | AD9RKA 4UJ84

RED HEAD HBP12-6 Ankarskärm

Finns i lager
Artikel: AD9RKA Modell: HBP12-6Korsreferens: 4UJ84
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEpoxy ankerskärm
Hål Dia.5 / 8 "
Storlek1/2 x 6 "
TypNylon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.StorlekPris
RÖDT HEAD HB58-8 Ankarskärm | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD HBP12-6 Ankarskärm
93SEK /enhet