Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD LDT-1240 Ankare, Strukturell, 25Pk | AD6WDA 4BU99

RED HEAD LDT-1240 Ankare, Strukturell, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AD6WDA Modell: LDT-1240Korsreferens: 4BU99
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
1 494 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell ankerskruv
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek7 / 16 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd4"
MaterialHärdat stål
Max. Arbetstjocklek1.5 "
Min. Inbäddning2"
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)8140
Ultimate Tension (lbs.)8836

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5875
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD LDT-1240 Ankare, Strukturell, 25Pk
1 494 kr /packa