BINKS HVLP-sprutpistoler


Filter
Luftintag: 1 / 4 "
StilModellLuftkonsumtionMunstycksstorlekMönsterstorlekPris (ex moms)
A
1466-12HV-C1S
6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "till 6"9 482 SEK
B
2465-14HV-32S0
15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "till 12"10 738 SEK
C
2466-14HV-32SG
15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "till 12"13 680 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?