Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD LDT-3816 Ankare, Strukturell, 50Pk | AD6WCU 4BU93

RED HEAD LDT-3816 Ankare, Strukturell, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD6WCU Modell: LDT-3816Korsreferens: 4BU93
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
1 128 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell ankerskruv
Ankare Dia.3 / 8 "
Borrstorlek5 / 16 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd1.75 "
MaterialHärdat stål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning1.5 "
TypSjälvgängning
Ultimate Shear (Lb.)3400
Ultimate Tension (lbs.)1900

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD LDT-3816 Ankare, Strukturell, 50Pk
1 128 kr /packa