Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk | AC8GMX 3A493

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AC8GMX Modell: RM-38Korsreferens: 3A493
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
695SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd1-5 / 8 "
AnkarmaterialStål
Bult Dia.3 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Körverktyg3A498
Drop-In ankartypFläns
FinishElförzinkad
Längd1.625 "
MaterialZinkpläterat stål
Min. Håldjup1-5 / 8 "
Tråddjup1 / 2 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypFläns
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)3160
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3800

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDVN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk
695SEK /packa