Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD SWW-3836 Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tum Storlek, 50Pk | AA7FUM 15X092

RED HEAD SWW-3836 Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tum, 50pk

Finns i lager
Artikel: AA7FUM Modell: SWW-3836Korsreferens: 15X092

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 509 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3.75 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1-1 / 2 "
FinishRostfritt stål
Grade316
Material316 Stainless Steel
Max. Arbetstjocklek1.875
Min. Inbäddning1.5 "
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 2
Tråd storlek3 / 8-16
TypFullt gängat
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2620
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7405
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod7318152091
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD SWW-3836 Kilankare, 316 rostfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tum, 50pk
5 509 kr /packa