Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WS-3470 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK | CG8YRT 3A465

RED HEAD WS-3470 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8YRT Modell: WS-3470Korsreferens: 3A465

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 228 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 4 "
Ankarlängd7"
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong6 5 / 8 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3"
Min. Inbäddning3 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC5 1 / 8
Tråd storlek3 / 4-10
Ultimate Pullout (Lb.)17,700
Ultimate Shear (Lb.)23,740 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)10,840
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WS-3470 Kilankare, 3/4-10 gängstorlek, stål, 3/4 tum Dia., 10PK
1 228 kr /packa