Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED HEAD WW-1422 Expansion Kilankare, 1/4 tum Dia., Vanligt, Rostfritt Stål, 100Pk | CD2WMD 2G556

RED HEAD WW-1422 Expansion Kilankare, 1/4 tum Dia., Vanligt, rostfritt stål, 100Pk

Finns i lager
Artikel: CD2WMD Modell: WW-1422Korsreferens: 2G556

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 124 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2.25 "
Inbäddning i betong1-15 / 16 "
FinishEnkel
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek7 / 8 "
Min. Inbäddning1.125 "
StandardAA-1923A typ 4
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypExpansionskilankare
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1400
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1780

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-1422 Expansion Kilankare, 1/4 tum Dia., Vanligt, rostfritt stål, 100Pk
3 124 kr /packa