Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RÖTT HUVUD WW-5860 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 5/8 tum Dia., 10PK | CG8YTR 2G552

RED HEAD WW-5860 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 5/8 tum Dia., 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8YTR Modell: WW-5860Korsreferens: 2G552

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 022 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd6"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2 5 / 8 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
TrådFullt gängat
gäng~~POS=TRUNC4 1 / 4
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)7,120
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7,180
Kilankar TypExpansionskilankare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Inkluderar: muttrar och brickor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED HEAD WW-5860 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 304 rostfritt stål, 5/8 tum Dia., 10PK
3 022 kr /packa