Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hk 115v | AA8TJD 19T430

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v

Finns i lager
Artikel: AA8TJD Modell: RL-MP16Korsreferens: 19T430
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
1 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
Byråns efterlevnadcCSAus
Amps2.3
Bearing TypeDubbel boll
Ledningslängd8ft.
Sladdstorlek18/3
SnörtypSJTW
Diameter6"
Urladdning NPT3/4 "GHT
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head21.7
GPM för vatten @ 10 ft. av Head17.5
GPM för vatten @ 15 ft. av Head13.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head9.2
GPM för vatten @ 5 ft. av Head20
HandleJa
Höjd12 "
FastigheterABS plast
Husets materialABS plast
HP1/6
Hz60
PumphjulsmaterialABS plast
isolering klassA
Längd6"
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande temp.120 grader F
Maximal huvud25 ft.
Min. Sump Pit Dia.6"
MotorhusmaterialABS plast
Motorvarvtal3600
motortypPSC
Fas1
RPM3600
AxelmaterialCRS
AxeltätningKol / keramik
Termisk skyddAutomat
ToppmaterialABS plast
TypAvvattning / verktyg
Spänning115
Garanti2 Years
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.13
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sug (skärmad knapp)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RED LION RL-MP16 Sump Pump Utility 1/6 Hp 115v
1 421 kr /enhet