RED LION

Filter

Pumps

14942731602136149424011494278214942748RL-MP16

testinstrument

PAXCDS20CUB5COM2CUB5COM1PAXCDC50PAXCDC4CPAXCDC20ENC11A00PAXCDC40ENC8B000PAXLBK10PAXCDC30CBLUSB01

Electrical

ZMD2500BZBH01002ZBG01002ZBG10002ZBH06002ZBG06002RPGFC005CCARPG00RPGFC006RPGFC003CCBRPG05ENC13000

Pumps Filter

Konvertibla brunnstrålepumpar

Jetpump, 1/2 Hk, Premium Odp, 115/230V
Punkt: CT8VRA
Artikelnummer : 602136
9 686 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Avloppspumpar

Pump, dränkbar, 1/2 hk, 2 trådar, 115V
Punkt: CT8VRN
Artikelnummer : 14942401
9 383 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Jetpumpsystem

Avloppspump, 1/2 Hk, Gjutjärn
Punkt: CV4PCC
Artikelnummer : 14942748
4 658 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Sänkbara avloppspumpar

Flerfunktionspump, 1/6 Hk, Plstic, 1300 Gph, 14942731
Punkt: CT8VPT
Artikelnummer : 14942731
1 178 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Sänkbara pumpar

Sumppump, 1 hk, 5300 Gph, Ss, ansluten
Punkt: CT8VRP
Artikelnummer : 14942782
3 526 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Utility / Avvattningspumpar

Sump Pump Utility 1/6 Hk 115v
Punkt: AA8TJD
Artikelnummer : RL-MP16
1 421 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om RÖTT LION

Red Lion Controls har erbjudit industriella automatiserings- och nätverkslösningar för applikationer inom olje- och gas-, fordons-, livsmedels- och dryckesindustrin, tillverknings- och transportindustrin. Produktkatalogen för Red Lion innehåller digitala panelmätare, temperaturregulatorer, avvattningspumpar, signalbalsam och roterande kodare.
NEMA 4X / IP65-klassificerade Red Lion digitala mätare är utformade för att läsa en mängd olika ingångar inklusive spänning, tid, ström, temperatur, antal och hastighet. Dessa panelmätare har en 6- / 8-siffrig reflekterande LCD-skärm med grön eller röd bakgrundsbelysning. De används ofta för att mäta ugnstemperatur, motorström, tryck, kylvattentemperatur och svetsström. Välj bland ett brett utbud av dessa Red Lion panelmätare och tillhörande tillbehör på Raptor Supplies.