Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 3400-0000 Räknare Elektroniskt 8-siffrigt LCD-batteri | AC3AFZ 2PPU7

REDINGTON 3400-0000 Counter Electronic 8-siffrigt LCD-batteri

Finns i lager
Artikel: AC3AFZ Modell: 3400-0000Korsreferens: 2PPU7

Få det Maj 8, Onsdag
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
340SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk räknare
Noggrannhet100%
Teckenhöjd0.28 "svarta siffror på vit bakgrund
AnslutningstypFlikar
Räknar per sekund40 pulser per sekund Max
Djup1.09 "
Diameter2.87 "
Visa0.28 "LCD svart nummer på vit bakgrund
Passar1.45 "X 0.95" panelutskärning
Höjd1.1 "
Ingångssignal10 till 300 VDC, 20 till 300 VAC (50/60 Hz)
InspänningInternt litiumbatteri
GränssnittIngen
IP-värde66
Längd1.75 "
Min. På / av-puls1 msek.
Montering2-håls rektangulär
NEMA-betyg4, 4X, 12
Antal siffror8
ProduktionMOSFET med öppet avlopp
Output Rating0.1A @ 30VDC
Ström krävsSjälvdrivet (15+ batteri)
FörinställdNej
ReläNej
Återställ typIngen
TypElektronisk
Bredd1.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod9106905520
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Scaler (Nej)
    • Specialfunktioner: Helt tät från fukt och smuts, programmerbara utgångströsklar, programmerbar frontpanel

Produktvarianter

ProduktModellLängdTeckenhöjdAnslutningstypMonteringStröm krävsÅterställ typDjupVisaPris
REDINGTON 3400-1000 Räknare Elektroniskt 8-siffrigt LCD-batteri | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "svarta siffror på vit bakgrundFlikar3-håls rundaSjälvdrivet (15+ batteri)Ingen1.09 "0.28 "LCD svart nummer på vit bakgrund340SEK
REDINGTON 6300-0500-0000 Räknareelektronisk 8digitlcd torrkontakt | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "svarta siffror på vit bakgrund6 skruvplintarRektangulär panelmonteringSjälvstyrd (15+ litiumbatteri)Manuell frontpanel1.5 "0.32 "LCD svart nummer på vit bakgrund497SEK
REDINGTON 6300-1500-0000 Räknare Elektronisk 8 siffror 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "svarta siffror på vit bakgrund6 skruvplintarRektangulär panelmonteringSjälvstyrd (15+ litiumbatteri)Manuell frontpanel1.5 "0.32 "LCD svart nummer på vit bakgrund511SEK
REDINGTON 6300-2500-0000 Räknare Elektronisk 8 siffror 20-300 Vac / likström | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "svarta siffror på vit bakgrund4 skruvplintarRektangulär panelmonteringSjälvstyrd (15+ litiumbatteri)Manuell frontpanel1.5 "0.32 "LCD svart nummer på vit bakgrund544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 3400-0000 Counter Electronic 8-siffrigt LCD-batteri
340SEK /enhet