Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 6300-0500-0000 Räknareelektronisk 8digitlcd torrkontakt | AC3AGG 2PPW3

REDINGTON 6300-0500-0000 Counter Electronic 8digitlcd torrkontakt

Finns i lager
Artikel: AC3AGG Modell: 6300-0500-0000Korsreferens: 2PPW3

Få det Maj 8, Onsdag
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
497SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk räknare
Noggrannhet100%
Teckenhöjd0.32 "svarta siffror på vit bakgrund
Anslutningstyp6 skruvplintar
Räknar per sekundLåghastighetsläge 0 till 40 CPS, hög hastighet 0 till 500 CPS
Djup1.5 "
Visa0.32 "LCD svart nummer på vit bakgrund
Passar1.79 "X 0.89" panelutskärning
Höjd1.1 "
IngångssignalTorr kontakt
InspänningLitium batteri
GränssnittIngen
IP-värde66
Längd2"
Min. På / av-puls12.5 msek. I höghastighetsläge, 1.0 ms. I låghastighetsläge
MonteringRektangulär panelmontering
NEMA-betyg4, 4X, 12
Antal siffror8
ProduktionMOSFET med öppet avlopp
Output Rating0.1A @ 30VDC
Ström krävsSjälvstyrd (15+ litiumbatteri)
FörinställdNej
ReläNej
Återställ typManuell frontpanel
TypElektronisk
Bredd1.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9106905520
URSPRUNGSLANDMY

Produktinformation:

    • Scaler (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellLängdTeckenhöjdAnslutningstypMonteringStröm krävsÅterställ typDjupVisaPris
REDINGTON 3400-0000 Räknare Elektroniskt 8-siffrigt LCD-batteri | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "svarta siffror på vit bakgrundFlikar2-håls rektangulärSjälvdrivet (15+ batteri)Ingen1.09 "0.28 "LCD svart nummer på vit bakgrund340SEK
REDINGTON 3400-1000 Räknare Elektroniskt 8-siffrigt LCD-batteri | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "svarta siffror på vit bakgrundFlikar3-håls rundaSjälvdrivet (15+ batteri)Ingen1.09 "0.28 "LCD svart nummer på vit bakgrund340SEK
REDINGTON 6300-1500-0000 Räknare Elektronisk 8 siffror 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "svarta siffror på vit bakgrund6 skruvplintarRektangulär panelmonteringSjälvstyrd (15+ litiumbatteri)Manuell frontpanel1.5 "0.32 "LCD svart nummer på vit bakgrund511SEK
REDINGTON 6300-2500-0000 Räknare Elektronisk 8 siffror 20-300 Vac / likström | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "svarta siffror på vit bakgrund4 skruvplintarRektangulär panelmonteringSjälvstyrd (15+ litiumbatteri)Manuell frontpanel1.5 "0.32 "LCD svart nummer på vit bakgrund544SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 6300-0500-0000 Counter Electronic 8digitlcd torrkontakt
497SEK /enhet