Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

REDINGTON 6320-1000-0000 Timmätare Lcd 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1

REDINGTON 6320-1000-0000 timräknare Lcd 0-9999999.9 3-30vdc

Finns i lager
Artikel: AE2HRM Modell: 6320-1000-0000Korsreferens: 4XKJ1
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
754SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTimmätare
Omgivningstemp. Räckvidd-4 till 140 F
Bezel Face (In.)X 2.00 1.10
Bezel ansikts typRektangulär
Inramning till baklängd (tum)1.5
Djup1.5 "
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterTimmar och tiondelar
Förfluten tid till9999999.9
Passar1.97 X, 98
Hz50/60
Typ av ineffekt3-30VDC
Längd1.65 "
MaterialABS / PC-blandning
MonteringsmetodClip
NEMA-betyg4, 4X, 12
Antal siffror8
Återställ typfjärr
Temp. Räckvidd-4 till 140 F
Terminal typTerminalblocket
Tidsintervall (timmar)0 till 9999999.9
Timer Range9999999.9
TypElektronisk, LCD
Spänning3-30 VDC
Bredd1.76 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9029108000
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygSpänningPris
REDINGTON 6320-0000-0000 Timmätare Lcd 0-9999999.9 Torr kontakt | AE2HRL 4XKH9 6320-0000-00004, 4X, 12Torr kontakt756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REDINGTON 6320-1000-0000 timräknare Lcd 0-9999999.9 3-30vdc
754SEK /enhet